Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic Einweg-Lichtschranke Sender, Empfänger S100-PR-5-FG00-PK 10 - 30 V/DC 1 Stück (950811250)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3595487
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     950811250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke

Produkttext

Die Standard Miniatur-Sensor- Reihe S100, ist gerade mal 20 x 32 x 12 mm groß. Um die flexible Installation in Anlagen und Applikationen zu ren, sind die Sensoren mit 4 Befestigungsbohrungen versehen. Der Einbau der Sensoren erfolgt ohne Justierungsaufwand schnell und einfach und das Risiko von Manipulationen wird eliminiert. Mit dem neuen ASIC von Datalogic lassen sich die S100 über IO-Link Anschlusstechnik mit dualen Ausgangskanälen und ohne digitalem Ausgangs-Jitter während der Kommunikation programmieren und anpassen. Die Sensor Reihe wird durch den neuen Kontrast Sensor (W00 Modelle) erweitert die schnell, präzise und zuverlässig arbeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,84*
€ 48,90*
€ 4,00*
ab € 37,19*
€ 49,94*
2 Tage
27
€ 5,99*
ab € 37,38*
€ 49,95*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 51,08*
€ 68,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,81*
€ 72,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
95ACC2270
ab € 2,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1441053
ab € 6,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1441079
ab € 6,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1506891
ab € 8,65*
Zubehör
Datalogic
95ACC2800
ab € 3,97*
Zubehör
ifm electronic
EVC151
ab € 13,31*
Zubehör
ifm electronic
EVC153
ab € 11,46*
Zubehör
ifm electronic
EVC154
ab € 13,20*
Zubehör
Datalogic
95ACC3470
ab € 2,20*
Zubehör
ifm electronic
EVT134
ab € 12,81*
Zubehör
ifm electronic
EVT135
ab € 15,08*
Zubehör
ifm electronic
EVT136
ab € 18,16*
Zubehör
ifm electronic
EVT137
ab € 28,15*
Zubehör
ifm electronic
EVT138
ab € 12,82*
Zubehör
ifm electronic
EVT139
ab € 15,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.