Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LRS-150-12 Netzteil 150 W Metallisch (LRS-150-12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2958670
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LRS-150-12
EAN/GTIN:
     4021087027908
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil

Hauptmerkmale

Leistung  
Gesamtleistung  150 W
AC Eingangsspannung  85 - 132 V
AC Eingangsfrequenz  47 - 63 Hz
Eingangsstrom  3/115VC, 1.7/230VC
Haltezeit  40 ms
Effizienz  87,5%
Energieschutzeigenschaften  Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz
  
Leistungen  
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)  601000 h
Sicherheit  UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1 /- 2 - 16
  
Design  
Produktfarbe  Metallisch
LED-Anzeigen  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  20 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  10 - 95%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  97 mm
Tiefe  159 mm
Höhe  30 mm
Gewicht  480 g
  
Sonstige Funktionen  
Anstiegszeit  500 ms

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gesamtleistung:
150 W
AC Eingangsspannung:
85 - 132 V
AC Eingangsfrequenz:
47 - 63 Hz
Eingangsstrom:
3/115VC, 1.7/230VC
Haltezeit:
40 ms
Effizienz:
87,5%
Energieschutzeigenschaften:
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
601000 h
Sicherheit:
UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1 /- 2 - 16
Produktfarbe:
Metallisch
LED-Anzeigen:
Ja
Temperaturbereich in Betrieb:
30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 95%
Breite:
97 mm
Tiefe:
159 mm
Höhe:
30 mm
Anstiegszeit:
500 ms
Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, einbaunetzteil 150w, lrs15012, mean, well, ac/dcnetzteilbaustein, geschlossen, 12.5, v/dc, netzteil, metallisch, acdcnetzteilbaustein, netzteilbaustein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,59*
€ 23,43*
1 Tag
26
€ 5,95*
ab € 15,21*
€ 23,45*
€ 5,90*
ab € 15,38*
€ 24,16*
1 Tag
38
€ 14,99*
ab € 19,15*
€ 28,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,94*
€ 60,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TXM 150-112
ab € 56,02*
Ähnlich
DELTA ELECTRONICS / POWER
PMT-12V150W2BA
ab € 27,67*
Ähnlich
TDK
LS150-12
ab € 37,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.