Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TXM 150-112 Elektrischer Umwandler 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TXM 150-112 Elektrischer Umwandler 150 W
Traco Power TXM 150-112 Elektrischer Umwandler 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98281235
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXM 150-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
150 W
DC input Spannung
120-375 V
Ausgangsstrom
12500 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
98.3 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
635 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.