Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA ELECTRONICS / POWER PMT-12V150W2BA AC/DC-NETZTEIL, 12V, 12.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648973
Hersteller:
     DELTA ELECTRONICS / POWER
Herst.-Nr.:
     PMT-12V150W2BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: PMT Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 132V AC, 180V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, Haushalt
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 150 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 12.5 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, DELTA ELECTRONICS / POWER, PMT-12V150W2BA, 3648973, 364-8973
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,09*
    € 65,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,83*
    € 64,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,21*
    € 49,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,60*
    € 41,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,73*
    € 38,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,66*
    € 32,92
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MPMF150-23B12
    ab € 28,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.