Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Stromversorgung 960W Metallisch Netzteil (SDR-960-48)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL Stromversorgung Netzteil 960 W Metallisch
MEAN WELL Stromversorgung Netzteil 960 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     2753E-2854786
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SDR-960-48
EAN/GTIN:
     4021087017817
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Hauptmerkmale

Energie  
Gesamtleistung  960 W
AC Eingangsspannung  180 - 264
Spitzenstrom  1248 W
AC Eingangsfrequenz  47 - 63
Leistungsfaktor  0,95
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)  Aktiv
Haltezeit  14 ms
Effizienz  94%
Energieschutzeigenschaften  Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
  
Leistung  
Anstiegszeit  100 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)  69800 h
  
Design  
Produktfarbe  Metallisch
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  20 - 95%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  110 mm
Tiefe  150 mm
Höhe  125,2 mm
Gewicht  2,47 kg
  
Zertifikate  
Sicherheit  EN60950-1, UL508

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Gesamtleistung:
960 W
AC Eingangsspannung:
180 - 264
Spitzenstrom:
1248 W
AC Eingangsfrequenz:
47 - 63
Leistungsfaktor:
0,95
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC):
Aktiv
Haltezeit:
14 ms
Effizienz:
94%
Energieschutzeigenschaften:
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Anstiegszeit:
100 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
69800 h
Produktfarbe:
Metallisch
Temperaturbereich in Betrieb:
30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95%
Breite:
110 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
125,2 mm
Sicherheit:
EN60950-1, UL508
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, hutschienen schaltnetzteil mean well, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 20a, mean, well, sdr96048, netzteil, 960w, hutschienennetzteil, dinrail, v/dc, anzahl, ausgänge:1, inhalt, synergy, hutschiene, stromversorgung, metallisch, ausgnge1, hutschienen, rail, ausgänge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 193,35*
€ 267,13*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 226,57*
€ 267,14*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 208,09*
€ 269,59*
3 Tage
34
€ 6,00*
ab € 232,14*
€ 275,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 241,35*
€ 284,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,36*
€ 338,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,08*
€ 329,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,74*
€ 317,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,36*
€ 308,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,35*
€ 287,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,47*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,74*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,32*
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 29,57*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 53,72*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.