| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2828757 Herst.-Nr.: 236027 EAN/GTIN: 4015082360276 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Leistung | | Eingangsstrom | 6 A | Eingangsspannung | 230 V | | | Merkmale | | Schutzschaltertyp | Miniatur-Leistungsschalter | Typ | B-type | Anzahl der Pole | 1 | Anzahl Module (max.) | 1 Modul(e) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich in Betrieb | 25 - 75 °C | | | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 70,5 mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg | Eingangsstrom: | 6 A | Eingangsspannung: | 230 V | Schutzschaltertyp: | Miniatur-Leistungsschalter | Typ: | B-type | Anzahl der Pole: | 1 | Anzahl Module (max.): | 1 Modul(e) | Internationale Schutzart (IP-Code): | IP20 | Temperaturbereich in Betrieb: | 25 - 75 °C | Tiefe: | 70,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter typ b 1polig, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, 236027, eaton, pxlb6/1, powerware, pxlb61, lsschalter, schalter, bchar, m.beschrift., 282710, mbeschrift, char, beschrift, leitungsschutzschalter, 1polig, v/ac, stück, installation, stromunterbrecher, miniaturleistungsschalter, btype, modul(e, stck, module, miniatur |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,11* | € 5,73* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,10* | € 5,73* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,12* | € 5,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 4,17* | € 5,82* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 48,43* | € 61,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|