Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton PXL-C25/1 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter (236061)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2828752
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236061
EAN/GTIN:
     4015082360610
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Hauptmerkmale

Leistung  
Nennstrom  25 A
Nennspannung  230 V
  
Merkmale  
Schutzschaltertyp  Miniatur-Leistungsschalter
Schaltleistung  10000 A
Anzahl der Pole  1
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
Verschmutzungsgrad  2
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 55 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Tiefe  70,5 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
230 V
Schutzschaltertyp:
Miniatur-Leistungsschalter
Schaltleistung:
10000 A
Anzahl der Pole:
1
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Betriebstemperatur:
25 - 55 °C
Tiefe:
70,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, 236061, eaton, powerware, pxlc25/1, pxlc251, lsschalter, schalter, cchar, m.beschrift., 177206, mbeschrift, char, beschrift, leitungsschutzschalter, 1polig, v/ac, stück, installation, pxlc25/, stromunterbrecher, miniaturleistungsschalter, stck, pxlc25, miniatur
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,99*
€ 9,47*
7 Tage
36
1
€ 6,95*
ab € 7,13*
€ 9,65*
1
€ 5,46*
ab € 7,34*
€ 9,94*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 8,06*
€ 10,18*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 18,88*
€ 25,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.