Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton PXL-C10/3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter (236422)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2827055
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236422
EAN/GTIN:
     4015082364229
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Hauptmerkmale

Leistung  
Nennstrom  10 A
Nennspannung  400 V
  
Merkmale  
Schutzschaltertyp  Miniatur-Leistungsschalter
Schaltleistung  10000 A
Anzahl der Pole  3
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
Verschmutzungsgrad  2
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 55 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Tiefe  70,5 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
400 V
Schutzschaltertyp:
Miniatur-Leistungsschalter
Schaltleistung:
10000 A
Anzahl der Pole:
3
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Betriebstemperatur:
25 - 55 °C
Tiefe:
70,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, 236422, eaton, powerware, pxlc10/3, pxlc103, lsschalter, schalter, m.beschrift., 176972, mbeschrift, beschrift, 3pol, c10a, leitungsschutzschalter, 3polig, v/ac, cchar, stück, installation, pxlc10/, stromunterbrecher, miniaturleistungsschalter, stck, pxlc10, char, miniatur
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,11*
€ 31,90*
7 Tage
42
€ 6,95*
ab € 24,91*
€ 32,75*
€ 5,46*
ab € 26,05*
€ 34,21*
€ 4,00*
ab € 26,68*
€ 35,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,97*
€ 49,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.