Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Laborstecker Stift-Ø: 4 mm Schwarz, Rot, Blau, Silber SUBP84-03 84 Teile (93013C140)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2689050
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     93013C140
EAN/GTIN:
     4016138413304
Suchbegriffe:
Laborstecker
laborstecker rot schwarz blau
laborstecker
laborstecker ø 4 mm

Übersicht

Laborstecker-Set, 84teilig

84 teilig 4 mm Messtechnik-Verbindungsstecker und -buchsen 18 Bananenstecker mit Schraubanschluss 18 Büschelstecker mit Schraubanschluss 16 Lamellensicherheitsstecker 18 Bananenbuchsen mit Steckanschluss 10 Bananenstecker zum Einbau 8 Kurzschlussstecker Verschiedene Farben Schwarz, Rot, Blau, Silber

Dieses Set besteht aus den gängigsten Laborsteckverbindungen und ist ideal für den Einsatz in Industrie, Schulen und Laboren geeignet. Bananenstecker mit Schraubanschluss (Serie A-2018C)
Nennstrom: 30 A Stift-Ø: 4 mm Passend für Leitungen bis max. 4 mm² Temperatur-Bereich: -20 - +80 °Cundbull; Durchgangs-Widerstand: 100 m? Büschelstecker mit Schraubanschluss (Serie A-1096)
Nennstrom: 10 A Stift-Ø: 4 mm Passend für Leitungen bis max. 3 mm² Temperatur-Bereich: -20 - +80 °C Durchgangs-Widerstand: 100 m? Lamellensicherheitsstecker (Serie A-2013)
Nennstrom: 10 A Stift-Ø: 4 mm Passend für Leitungen bis max. 4 mm² Temperatur-Bereich: -20 - +80 °C Durchgangs-Widerstand: 100 m? Bananenbuchse mit Steckanschluss (Serie A-1024)
Nennstrom: 30 A Stift-Ø: 4 mm Passend für Leitungen bis max. 4 mm² Temperatur-Bereich: -20 - +80 °C Durchgangs-Widerstand: 3 m? Bananenstecker zum Einbau (Serie A-2024)
Nennstrom: 30 A Stift-Ø: 4 mm Temperatur-Bereich: -20 - +80 °C Kurzschlussstecker (Serie A-1054)
Nennstrom: 10 A Stift-Ø: 4 mm Temperatur-Bereich: -20 - +80 °C

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben Farbe: Schwarz, Rot, Blau, Silber Herst.-Teilenr.: 93013C140 Inhalt: 84 Teile Steckverbinder-Typ (Kategorisierung): Laborstecker Stift-Ø: 4 mm Typ (Hersteller-Typ): SUBP84-03

Lieferumfang:
Bananenstecker mit Schraubanschluss: 6x rot, 6x schwarz, 6x blau (Serie A-2018C) Büschelstecker mit Schraubanschluss: 6x rot, 6x schwarz, 6 x blau (Serie A-1096) Lamellensicherheitsstecker: 4x rot, 4x schwarz, 4x blau (Serie A-2013) Bananenbuchse mit Steckanschluss: 6x schwarz, 6x rot, 6x blau (Serie A-1024) Bananenstecker zum Einbau: 10x unisoliert (Serie A-2024) Kurzschlussstecker: 4x rot, 4x schwarz (Serie A-1054).
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: voltcraft, 93013c140, 93013, subp8403, stiftø:, schwarz, blau, silber, stift, subp84, teile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,74*
€ 113,22*
1 Tag
135
Frei Haus
ab € 89,04*
€ 113,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 103,16*
€ 129,05*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 167,55*
€ 207,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.