Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SUBP84-03 Laborstecker Stift-Ø: 4 mm Schwarz, Rot, Blau, Silber 84 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739191-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     93013C140
EAN/GTIN:
     4016138413304
Suchbegriffe:
Laborstecker
laborstecker rot schwarz blau
laborstecker
laborstecker ø 4 mm
VOLTCRAFT SUBP84-03 Laborstecker Stift-Ø: 4 mm Schwarz,Rot,Blau,Silber 84 St.

Laborstecker-Set, 84teilig

84 teilig
Messtechnik-Verbindungsstecker und -buchsen
18 Bananenstecker mit Schraubanschluss
18 Büschelstecker mit Schraubanschluss
16 Lamellensicherheitsstecker
18 Bananenbuchsen mit Steckanschluss
10 Bananenstecker zum Einbau
8 Kurzschlussstecker
Verschiedene Farben
Schwarz,Rot,Blau,Silber

Dieses Set besteht aus den gängigsten Laborsteckverbindungen und ist ideal für den Einsatz in Industrie, Schulen und Laboren geeignet.
Bananenstecker mit Schraubanschluss (Serie A-2018C)
Nennstrom: 30 A · Stift-Ø: 4 mm · Passend für Leitungen bis max. 4 mm² · Temperatur-Bereich: -20 - +80 °C· Durchgangs-Widerstand: 100 mΩ
Büschelstecker mit Schraubanschluss (Serie A-1096)
Nennstrom: 10 A · Stift-Ø: 4 mm · Passend für Leitungen bis max. 3 mm² · Temperatur-Bereich: -20 - +80 °C · Durchgangs-Widerstand: 100 mΩ
Lamellensicherheitsstecker (Serie A-2013)
Nennstrom: 10 A · Stift-Ø: 4 mm · Passend für Leitungen bis max. 4 mm² · Temperatur-Bereich: -20 - +80 °C · Durchgangs-Widerstand: 100 mΩ
Bananenbuchse mit Steckanschluss (Serie A-1024)
Nennstrom: 30 A · Stift-Ø: 4 mm · Passend für Leitungen bis max. 4 mm² · Temperatur-Bereich: -20 - +80 °C · Durchgangs-Widerstand: 3 mΩ
Bananenstecker zum Einbau (Serie A-2024)
Nennstrom: 30 A · Stift-Ø: 4 mm · Temperatur-Bereich: -20 - +80 °C
Kurzschlussstecker (Serie A-1054)
Nennstrom: 10 A · Stift-Ø: 4 mm · Temperatur-Bereich: -20 - +80 °C

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot,Blau,Silber · Stift-Ø: 4 mm

Lieferumfang:
Bananenstecker mit Schraubanschluss: 6x rot, 6x schwarz, 6x blau (Serie A-2018C) · Büschelstecker mit Schraubanschluss: 6x rot, 6x schwarz, 6 x blau (Serie A-1096) · Lamellensicherheitsstecker: 4x rot, 4x schwarz, 4x blau (Serie A-2013) · Bananenbuchse mit Steckanschluss: 6x schwarz, 6x rot, 6x blau (Serie A-1024) · Bananenstecker zum Einbau: 10x unisoliert (Serie A-2024) · Kurzschlussstecker: 4x rot, 4x schwarz (Serie A-1054).

Weitere Informationen:
Inhalt:
84 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot | Blau | Silber
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz | rot | blau | grau
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
93013C140
Typ (Hersteller-Typ):
SUBP84-03
Stift-Ø:
4 mm
Nennstrom (Details):
-
Anschluss (Details):
-
RoHS-konform:
Ja
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Laborstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, 93013C140, SUBP84-03, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,47*
€ 112,81*
Lager 102
135
Frei Haus
ab € 89,10*
€ 112,83*
€ 3,50*
ab € 102,85*
€ 128,59*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 167,75*
€ 207,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.