Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SUBP84-03 Laborstecker Stift-Ø: 4mm Schwarz, Rot, Blau, Silber 84teiliges Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118202
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     93013C140
EAN/GTIN:
     4016138413304
Suchbegriffe:
Laborstecker
laborstecker rot schwarz blau
laborstecker
laborstecker ø 4 mm
VOLTCRAFT SUBP84-03 Laborstecker Stift-Ø: 4mm Schwarz, Rot, Blau, Silber 84teiliges Set

84 teilig
Messtechnik-Verbindungsstecker und -buchsen
18 Bananenstecker mit Schraubanschluss
18 Büschelstecker mit Schraubanschluss
16 Lamellensicherheitsstecker
18 Bananenbuchsen mit Steckanschluss
10 Bananenstecker zum Einbau
8 Kurzschlussstecker
Verschiedene Farben
Schwarz, Rot, Blau, Silber

Dieses Set besteht aus den gängigsten Laborsteckverbindungen und ist ideal für den Einsatz in Industrie, Schulen und Laboren geeignet.
Bananenstecker mit Schraubanschluss (Serie A-2018C)
Nennstrom: 30 A · Stift-Ø: 4 mm · Passend für Leitungen bis max. 4 mm² · Temperatur-Bereich: -20 - +80 °C· Durchgangs-Widerstand: 100 m?
Büschelstecker mit Schraubanschluss (Serie A-1096)
Nennstrom: 10 A · Stift-Ø: 4 mm · Passend für Leitungen bis max. 3 mm² · Temperatur-Bereich: -20 - +80 °C · Durchgangs-Widerstand: 100 m?
Lamellensicherheitsstecker (Serie A-2013)
Nennstrom: 10 A · Stift-Ø: 4 mm · Passend für Leitungen bis max. 4 mm² · Temperatur-Bereich: -20 - +80 °C · Durchgangs-Widerstand: 100 m?
Bananenbuchse mit Steckanschluss (Serie A-1024)
Nennstrom: 30 A · Stift-Ø: 4 mm · Passend für Leitungen bis max. 4 mm² · Temperatur-Bereich: -20 - +80 °C · Durchgangs-Widerstand: 3 m?
Bananenstecker zum Einbau (Serie A-2024)
Nennstrom: 30 A · Stift-Ø: 4 mm · Temperatur-Bereich: -20 - +80 °C
Kurzschlussstecker (Serie A-1054)
Nennstrom: 10 A · Stift-Ø: 4 mm · Temperatur-Bereich: -20 - +80 °C

Herstellerfarbe: Schwarz + Rot + Blau + Silber
Kategorie: Laborstecker
Inhalt: 84 St.
Nennstrom (Details): -
Produkt-Art: Laborstecker
Anschluss: -
Farbe: schwarz + rot + blau + grau
Stift-Ø: 4 mm
Anschluss: Schrauben
Hersteller-Nr.: 93013C140
EAN: 4016138413304
Einzeln geschirmt
Kabelende abgemantelt (10 mm) und verzinnt (5 mm)
mit Wendelschirm 48 x 0,10 mm

Lieferumfang: Bananenstecker mit Schraubanschluss: 6x rot, 6x schwarz, 6x blau (Serie A-2018C) · Büschelstecker mit Schraubanschluss: 6x rot, 6x schwarz, 6 x blau (Serie A-1096) · Lamellensicherheitsstecker: 4x rot, 4x schwarz, 4x blau (Serie A-2013) · Bananenbuchse mit Steckanschluss: 6x schwarz, 6x rot, 6x blau (Serie A-1024) · Bananenstecker zum Einbau: 10x unisoliert (Serie A-2024) · Kurzschlussstecker: 4x rot, 4x schwarz (Serie A-1054).

Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, 93013C140, SUBP84-03, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,74*
€ 113,22*
1 Tag
135
Frei Haus
ab € 89,04*
€ 113,23*
€ 3,50*
ab € 103,16*
€ 129,05*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 167,55*
€ 207,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,93*
€ 247,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,77*
€ 247,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,92*
€ 216,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.