Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton - Kabelführungsrohr - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2659197
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-41201
EAN/GTIN:
     5022660548864
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Übersicht

Kurzinfo  Hellermann Tyton - Kabelführungsrohr - Schwarz
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  HellermannTyton
Hersteller Art. Nr.  161-41201
Modell  Hellermann Tyton
EAN/UPC  5022660548864

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hellermann Tyton Kabelführungsrohr
Produkttyp  Kabelführungsrohr
Farbe  Schwarz
Produktmaterial  Polyethylen

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelführungsrohr
Produktmaterial  Polyethylen
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, REACH
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -60 °C
Max. Betriebstemperatur  120 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Produkttyp:
Kabelführungsrohr
Produktmaterial:
Polyethylen
Farbe:
Schwarz
Kennzeichnung:
RoHS, REACH
Min Betriebstemperatur:
-60 °C
Max. Betriebstemperatur:
120 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, elektroinstallationsrohr kunststoff 30m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, 41201, 16141201, hellermanntyton, schwarz, hellermann, tyton, kabelführungsrohr, sbpe9pebk30m, kabelfhrungsrohr, sbpe9, spiralschlauch, polyethylen, sbpe9pebk, 10100mm, spiralwrapumhüllung, 100mm, kabelmanagement, spiralwrapumhllung, spiral, wrap, umhüllungpArtikel.DciPid
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,337*
€ 1,757*
3 Tage
150
30
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,34423*
€ 1,76423*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,36367*
€ 1,79367*
4 Tage
1800
30
pro Meter
€ 6,45*
ab € 1,394*
€ 1,834*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 61,88*
€ 74,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,00988*
Zubehör
HellermannTyton
111-12060
ab € 0,1991*
Zubehör
HellermannTyton
111-05000 T50R-PA66-BK
ab € 3,97*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.