Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton IWS23-PA6-BK - Liquidtight flexible nonmetallic conduit (LFNC) - Innen und Außen - Schwarz - UL94 HB - FMVSS 302 - ELV (169-22230)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2658961
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-22230
EAN/GTIN:
     4031026192727
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal

Übersicht

Isolvin® IWS Wellrohr

Das aus Polyamid 6 hergestellten Wellrohr zeichnet sich vor allem durch seine gute Beständigkeit gegenüber Ölen, Treibstoffen und Lösungsmitteln aus. Es ist abriebfest und bietet einen guten mechanischen Schutz sowie eine gute Biegewechselfestigkeit.

Anwendungen:
IWS Wellrohre schützen Kabel und Leitungen vor allem in Schaltschränken, im Maschinen- und Anlagenbau sowie in Personen- und Lastkraftwagen.

Technische Daten:
Außen-Ø: 28.3 mm Betriebstemperatur (max.): -40 - +120 °C/kurzfristig: max +150 °C Brandschutz-Eigenschaft: Entspricht UL94 HB und FMVSS-302 Farbe: Schwarz Halogenfrei: Ja Herst.-Teilenr.: 169-22230 Inhalt: 50 m Innen-Ø: 23.2 mm Material: Polyamid 6 (PA6) Maßangaben: (OD x D x WT x P x W) 28.3 x 23.2 x 0.4 x 3.4 x 2.3 mm Typ: IWS23 Typ (Hersteller-Typ): IWS-23-N6-BK-L1

Lieferumfang:
50 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,6 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,02*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,45009*
€ 3,04009*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,5388*
€ 3,1388*
19 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,732*
€ 3,362*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 174,86*
€ 203,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,77*
€ 242,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 187,17*
€ 222,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 180,22*
€ 214,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.