Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2652037 Herst.-Nr.: 71220122 EAN/GTIN: 4044773332100 |
| |
|
| | |
| Übersicht ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
Farbcodiert Abrieb- und schnittfest Polyurethan (PUR)
Das kerbzähe PUR-Spiralkabel mit hohen Rückstellkräften und VDE-Registrierung. Das Dehnungsverhältnis beträgt 3,5:1, d.h. ein Spiralkabel mit einer geschlossenen Länge von 1000 mm kann auf die dreifache von Länge 3500 mm ausgezogen werden. Die gestreckten Enden sind jeweils gerade geschnitten und 200 mm (Ende 1) bzw. 600 mm (Ende 2) lang.
Technische Daten: Ader-Identcode: Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308 Anzahl Adern (Teil 1): 5 x Außen-Durchmesser: 31 mm Farbe: Gelb Geschirmt: Nein Halogenfrei: Ja Herst.-Teilenr.: 71220122 Inhalt: 1 St. Isolationsmaterial: Polyurethan Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei, Flammwidrig, Ölbeständig, UV-Beständig, PUR-Mantel Kabel-Typ (Kategorisierung): Spiralkabel Kabeltyp: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 Nennspannung: 500 V Nennspannung U0: 300 V Normen/Prüfzeichen: VDE-Reg.-Nr: 6583-300/500 V Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 5 x 0.75 mm² Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² Spirallänge (max.): 5000 mm Spirallänge (min.): 1500 mm Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
Hinweis: Die max. Länge sind gerundete WerteWeitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, lapp kabel steuerleitung 5x16, schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, 71220122, lapp, 1500, 5000, spiral, spiralkabel, ölflex®, 0.75, gelb, zubehör, 78413, lflex, zubehr, stück, spirex/ölflex, 540p, lappkabel, stck, spirexlflex, 5g0751500, spirex, ölflex |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 75,12* | € 93,26* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 73,10* | € 93,31* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,58* | € 93,77* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,77* | € 95,27* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 149,39* | € 177,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|