Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 71220122 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 1500mm / 5000mm 5G 0.75mm² Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77839
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     71220122
EAN/GTIN:
     4044773332100
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Das kerbzähe PUR-Spiralkabel mit hohen Rückstellkräften und VDE-Registrierung. Das Dehnungsverhältnis beträgt 3,5:1, d.h. ein Spiralkabel mit einer geschlossenen Länge von 1000 mm kann auf die dreifache von Länge 3500 mm ausgezogen werden. Die gestreckten Enden sind jeweils gerade geschnitten und 200 mm (Ende 1) bzw. 600 mm (Ende 2) lang.
Features:
Farbcodiert
Abrieb- und schnittfest
Polyurethan (PUR)
Hinweise:
Die max. Länge sind gerundete Werte
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Herst.-Teilenr.:
71220122
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5
Halogenfrei:
Ja
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308
Außen-Ø:
31 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Flammwidrig + Ölbeständig + UV-Beständig + PUR-Mantel
Herstellerfarbe:
Gelb
Prüfzeichen:
VDE-Reg.-Nr: 6583-300/500 V
Kabeltyp:
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
5 G 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Spiralkabel
Spirallänge (max.):
5000 mm
Spirallänge (min.):
1500 mm
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, lapp kabel steuerleitung 5x16, schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, LAPP, ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,08*
€ 93,26*
€ 5,46*
ab € 75,09*
€ 93,29*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,11*
€ 95,29*
Frei Haus
ab € 87,73*
€ 110,64*
Lager 615
Frei Haus
ab € 109,09*
€ 149,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 109,09* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.