Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Dreh-Potentiometer Mono 0.5 W 1 k? M22S-R1K 1 Stück (M22S-R1K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2629403
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     232231
EAN/GTIN:
     4015082322311
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti

Übersicht

Dreh Potentiometer M22

Technische Daten:
Achs-Länge: 32.9 mm Achsen-Ausführung: Geriffelt, Kunststoff Anschluss (Bauelemente): Schrauben Ausgang (Potentiometer): Mono Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W Inhalt: 1 St. Potentiometer-Typ (Kategorisierung): Dreh-Potentiometer Produktabmessung, Höhe: 29.2 mm Produktabmessung, Ø: 29.5 mm Schutzart: IP66 Temperatur (max.): +70 °C Temperatur (min.): -25 °C Toleranz (Plus/Minus): 10 % Typ (Hersteller-Typ): M22S-R1K Weitere technische Daten: Einbau-Durchmesser: 22 mm mit Skala von 1 bis 10 Widerstandsverlauf: linear Widerstandswert (Widerstand): 1 k?
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,5w, 232231, eaton, m22sr1k, powerware, m22s, 433285, drehpotentiometer, mono, dreh, stück, moeller, stck
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
€ 4,45*
ab € 34,01*
€ 42,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,18*
€ 45,88*
€ 5,46*
ab € 37,86*
€ 48,01*
€ 4,00*
ab € 38,44*
€ 49,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,09*
€ 65,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,78*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.