Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ZWEC3201025 Herst.-Nr.: C32010-25 EAN/GTIN: 4004182242643 |
| |
|
| | |
| Die FSC®-zertifizierten und chlorfrei gebleichten Classic Visitenkarten sind nicht nur umweltfreundlich, sie überzeugen auch durch die hochwertige Universalqualität mit einer extra-feinen Perforation und einer griffigen Grammatur von 185 g/m². Zudem sind sie beidseitig bedruckbar, so hat man mehr Platz für Zusatzinformationen wie Anfahrtsskizze oder einem Logo auf der Rückseite. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | matt, weiß, 185 g/qm | Anreißer (Online): | Visitenkarten, unbeschichtet, weiß, 85 x 54 mm, 185 g, 250 Karten | Aufzählung (Online): | Inhalt: 250 Karten / 25 Bogen Farbe: weiß Einzelformat: 85 x 54 mm Oberfläche: matt Kartenart: mikroperforiert Form: rechteckig Druckertyp: Inkjet, Farblaser, Laser s/w, Kopierer Material: Karton Nachhaltigkeit: FSC®-zertifiziert, chlorfrei gebleicht | Kurzbeschreibung (Online): | Visitenkarten, unbeschichtet, weiß, 185g/qm, bedruckbar, 85 x 54 mm, mikroperforiert, 1 Packung = 25 Blatt = 250 Karten | Langbeschreibung (Online): | Die FSC®-zertifizierten und chlorfrei gebleichten Classic Visitenkarten sind nicht nur umweltfreundlich, sie überzeugen auch durch die hochwertige Universalqualität mit einer extra-feinen Perforation und einer griffigen Grammatur von 185 g/m². Zudem sind sie beidseitig bedruckbar, so hat man mehr Platz für Zusatzinformationen wie Anfahrtsskizze oder einem Logo auf der Rückseite. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, PC-Visitenkarte, Visiten-Karten, Visitenkarte, Visitenkarten, Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, visitenkarte, Businesskarten, Businesscard, Firmenkarten, Business-Karten, Business-Card |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 6,53* | € 9,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,60* | € 9,75* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,76* | € 10,87* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,35* | € 10,87* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,99* | € 12,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Karten (ab € 0,03196* pro Karte) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|