Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Artikel-Nr.:
     3310-C32010-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C32010-25
EAN/GTIN:
     4004182242643
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Classic Visitenkarten. Anwendung: Messen, Events, Meetings, Kontaktaustausch, Existenzgründung. Format: 85 x 54 mm. Papiergewicht: 185 g/m². Drucker: Inkjet, Farblaser, Laser s/w, Kopierer. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Karton. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 25. Größe: A4
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
185
Farbe:
weiß
beidseitig bedruckbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laser-, Farblaserdruckern, Kopierer
Artikelbezeichnung:
Visitenkarten
Ausführung der Kanten:
glatt
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Visitenkarten
Höhe:
54
Anzahl der Nutzen je Blatt:
10
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Breite:
85
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182242643
Produkttypbezeichnung:
Visitenkarten
Herstellerartikelnummer:
C32010-25
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Zolltarifnummer (TARIC):
48239040
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,34*
€ 9,52*
1 Tag
30
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,40*
€ 9,55*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,49*
€ 10,55*
22 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,16*
€ 10,60*
2 Tage
35
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,28*
€ 10,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
1 Packung enthält 250 Karten (ab € 0,02536* pro Karte)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.