Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkarten Inkjet/Laser/Kopier 185g weiß VE=250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Visitenkarten Inkjet/Laser/Kopier 185g weiß VE=250 Stück
Visitenkarten Inkjet/Laser/Kopier 185g weiß VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#AVERC3201025
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C32010-25
EAN/GTIN:
     4004182242643
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Visitenkarten
  • 85x54 mm
  • auf DIN A4 Bogen
  • 185 g/qm
  • weiß
  • 25 Blatt / 250 Karte(n)
  • universell einsetzbar, auch für den privaten Gebrauch
  • die extra-feine Mikroperforation ermöglicht leichtes Heraustrennen der einzelnen Karten
  • sehr gutes Druckergebnis
  • hohe Flexibilität durch Möglichkeiten des Ausdrucks in kleinen Stückzahlen
  • schnelle und einfache Gestaltung und Druck durch passende Software-Unterstützung
  • die Software zur Bearbeitung gibt es zum kostenlosen download bei Avery Zweckform
  • für alle gängigen Inkjet- und Laserdrucker sowie Kopierer geeignet
Weitere Informationen:
Anzahl Nutzen je Blatt:
10
beidseitig bedruckbar:
nein
Blattformat:
A4
Breite:
85 mm
Farbname:
weiß
Höhe:
55 mm
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Papiergewicht:
185 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, PC-Visitenkarte, Visiten-Karten, Visitenkarte, Visitenkarten, Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, inkjetpapier weiß a4, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier zweckform, 25, avery, C32010, C32010-25, C3201025, drucken, erstellen, visitenkarte, visitenkarten, zweckform
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,36*
€ 9,50*
1 Tag
32
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,39*
€ 9,53*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,50*
€ 10,54*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,13*
€ 10,56*
2 Tage
40
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,29*
€ 10,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
1 Packung enthält 250 Karten (ab € 0,02852* pro Karte)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.