| |
|
| Artikel-Nr.: 273-XXXTN2420 Herst.-Nr.: 15708 EAN/GTIN: 8718891121958 |
| | |
|
| | |
| Die günstige Alternative von Büroring als Ersatz für Brother TN-2420. Alle Vorteile dieses fabrikneuen Toners auf einen Blick: Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Toner | für Geräte-Typ: | DCP-L2510D / DCP-L2530DW / DCP-L2550DN / HL-L2310D / HL-L2350DW / HL-L2370DN / HL-L2375DW / MFC-L2710DN / MFC-L2710DW / MFC-L2730DW / MFC-L2750DW | Seitenleistung: | 3.000 Seiten | Anreißer (Online): | New Build Toner, ersetzt Brother TN-2420, schwarz | Aufzählung (Online): | strenge Qualitätskriterien und –kontrollen konstante Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite maximale Kostenreduzierung kein Verlust der Druckerherstellergarantie 3 Jahre Zufriedenheitsgarantie | Kurzbeschreibung (Online): | New Build Toner, ersetzt Brother TN-2420, ca. 3.000 Seiten, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Die günstige Alternative von Büroring als Ersatz für Brother TN-2420. Alle Vorteile dieses fabrikneuen Toners auf einen Blick: | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, lasertoner für brother, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Tonerkartuschen, Toner-Kartuschen, Tonerpatronen, Toner-Patronen |
| | |
| |