Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner, DIN A4, Wolkenmarmor, 80 mm, breit, geklebtes Rückenschild, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/xxx0010_a1.jpg
images/web_details/xxx0010_a1.jpg
images/web_details/xxx0010_s1.jpg
images/web_details/xxx0010_s3.jpg
Artikel-Nr.:
     273-XXX0010
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     11310992
EAN/GTIN:
     4014481094706
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
DIN A4 Ordner in Wolkenmarmor. Ausgestattet mit:
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
(H x B x T) 317 x 285 x 80 mm
Ausführung:
80 mm Rücken
Anreißer (Online):
Ordner, DIN A4, Wolkenmarmor, 80 mm, breit, schwarz
Aufzählung (Online):
Kantenschutz Schlitzen und Griffloch 2 Ring-Hebelmechanik Umweltengel auf dem Rückenschild
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner, DIN A4, Wolkenmarmor, 80 mm, breit, geklebtes Rückenschild, schwarz
Langbeschreibung (Online):
DIN A4 Ordner in Wolkenmarmor. Ausgestattet mit:
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 8 cm, Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Pappordner, Papp-Ordner, Wolkenmarmorordner, Wolkenmarmor-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 1,36*
€ 1,45*
2 Tage
3657
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 1,47*
€ 4,30*
ab € 1,71*
€ 1,79*
2 Tage
8
€ 2,90*
ab € 1,86*
€ 1,95*
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.