Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherstick USB 2.0, 16 GB, Metal Executive, silber, 2.5MB/s 17x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/ver98748_a1.jpg
images/web_details/ver98748_a1.jpg
images/web_details/verbatim_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VER98748
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     98748
EAN/GTIN:
     023942987482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Verbatim Executive USB Laufwerk
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
16 GB / USB 2.0
Anreißer (Online):
Speicherstick USB 2.0, 16 GB, Metal Executive, silber, 2.5MB/s 17x
Aufzählung (Online):
extrem kleines Metallgehäuse robust, wasser- und staubdicht mit praktischem Schlüsselring aus Metall elegantes silbernes Gehäuse Maße (L x B x H): 29 x 15 x 5,5 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Speicherstick, USB 2.0, 16 GB, Metal Executive, silber, 2.5MB/s 17x
Langbeschreibung (Online):
Verbatim Executive USB Laufwerk
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb 2.0 flash stick, flash stick, verbatim flash stick, USB-Speicherstick, USB-Stick, USB-Speicherstab, USB-Massenspeicher, Massenspeicher, Speicherstab, Speichermedium
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,72*
€ 5,51*
€ 5,95*
ab € 4,09*
€ 5,99*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 4,19*
€ 6,09*
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 6,14*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 5,34*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cullmann
98750
ab € 4,24*
Zubehör
Verbatim
98749
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.