Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann DUBAI Vario 150 Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann DUBAI Vario 150 Messengerhülle Schwarz
Cullmann DUBAI Vario 150 Messengerhülle Schwarz
Cullmann DUBAI Vario 150 Messengerhülle Schwarz
Cullmann DUBAI Vario 150 Messengerhülle Schwarz
Cullmann DUBAI Vario 150 Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20099044
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     98750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Die DUBAI Taschenserie richtet sich an ambitionierte Foto- und Videografen, die Wert auf eine schlichte, klassische Tasche legen. Die DUBAI Vario 150 eignet sich besonders für spiegellose Systemkameras mit angesetztem Objektiv. Das Außenmaterial der DUBAI besteht aus extrem strapazierfähigem, wasserabweisendem Nylon-Material. Ein praktisches Außenfach aus robustem Neopren dient dem griffbereiten Verstauen von Objektivdeckel oder Wechselakku. Zusätzlich sind an der Taschenvorderseite sowie am Taschendeckel praktische Außentaschen mit Reißverschluss angebracht. Sie bieten ausreichend Platz, um weiteres Zubehör und persönliche Utensilien sicher zu verstauen. Der Stauraum lässt sich flexibel je nach Kamerasystem einteilen und garantiert einen sicheren Transport der kompletten Ausrüstung. Mit dem längenverstellbaren Schultergurt lässt sich die DUBAI Vario 150 bequem tragen. Entsprechend dem schlichten Design ist die Tasche ganz in Schwarz gehalten. Features: - Extrem strapazierfähiges, wasserabweisendes Außenmaterial - Flexible Inneneinteilung mittels weich gepolstertem Klettsystem - Passgenauer Stauraum für CSC-Kamera mit angesetztem Objektiv, Camcorder oder Kompaktkamera mit Zubehör - Praktisches Außenfach aus robustem Neopren-Material für griffbereites Verstauen von Objektivdeckel oder Wechselakku - Außentaschen mit Reißverschluss für Zubehör und persönliche Utensilien an der Taschenvorderseite und am Taschendeckel - Integrierte Fächer zum sicheren Verstauen von Speicherkarten - Längenverstellbarer Schultergurt für bequemes Tragen Speziell geeignet für spiegellose Systemkameras wie: NIKON 1, SONY NEX, SAMSUNG NX, OLYMPUS Pen, LUMIX G, EOS M etc.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
42029180
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
190 g
Merkmale
Etui-Typ
Messengerhülle
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schutzfunktion
Wasserdicht
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
98749
ab € 4,50*
Zubehör
Verbatim
98748
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.