Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VER49326 Herst.-Nr.: 49326 EAN/GTIN: 023942493266 |
| | |
|
| | |
| Slider USB-Stick 2.0 Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/blau/grün | Ausführung: | 16 GB | Anreißer (Online): | Speicherstick USB 2.0, 16 GB, Store'n'Go Slider, Multipack, Farben: rot, blau, grün | Aufzählung (Online): | Multipack mit USB-Sticks – in verschiedenen Farben Versenkbarer Schiebemechanismus USB 2.0-Schnittstelle. | Kurzbeschreibung (Online): | Speicherstick USB 2.0, 16 GB, Store'n'Go Slider, Multipack, Farben: rot, blau, grün, VE = 1 Blister à 3 Stück | Langbeschreibung (Online): | Slider USB-Stick 2.0 | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 16 gb, flash stick, flash stick 16 gb, USB-Speicherstick, USB-Stick, USB-Speicherstab, USB-Massenspeicher, Massenspeicher, Speicherstab, Speichermedium |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,75* | € 12,68* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 10,614* | € 14,294* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,846* | € 14,606* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,61* | € 15,14* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 11,72* | € 17,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|