Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

microSDHC Speicherkarte, 32 GB, Premium, Class 10, U1, UHS-I 45MB/s, 300x, Adapt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/ver44083_a1.jpg
images/web_details/ver44083_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VER44083
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     44083
EAN/GTIN:
     023942440833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Verbatim microSDHC Speicherkarte Class 10
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
32 GB
Anreißer (Online):
microSDHC Speicherkarte, 32 GB, Premium, Class 10, U1, UHS-I 45MB/s, 300x, Adapter
Aufzählung (Online):
geeignet für die Speichererweiterung von Smartphones, Tablets uvm. Videoaufzeichnungen mit Full HD 1080p und Serienbildaufnahmen in hoher Auflösung möglich, mit SD-Karten-Adapter Lesegeschwindigkeit: bis zu 90 MB/s Schreibgeschwindigkeit: mind. 10 MB/s
Kurzbeschreibung (Online):
microSDHC Speicherkarte, 32 GB, Premium, Class 10, U1, UHS-I 45MB/s, 300x, Adapter
Langbeschreibung (Online):
Verbatim microSDHC Speicherkarte Class 10
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd, Speicherkarten, Datenkarten, Speichermedium, Wechselspeicherkarten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 3,24*
€ 4,40*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 3,25*
€ 4,41*
1
€ 5,95*
ab € 3,43*
€ 4,65*
1
€ 6,70*
ab € 3,53*
€ 4,78*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 3,94*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDSQUA4-032G-GN6MA
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.