| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO6703000 Herst.-Nr.: 6703000 EAN/GTIN: 4000225060380 |
| |
|
| | |
| Druckbandbeutel, Größe 100 x 150 mm, PE-Folie 0,05 mm, besonders geeignet für Verkaufspackungen, leichtes Öffnen und Schließen, kein Aufreißen, stets fest verschlossen, immer wieder verschließbar, zuverlässiger Warenschutz, zu 100 Stück im Beutel, transparent. Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Druckbandbeutel, Größe 100 x 150 mm, PE-Folie 0,05 mm, leichtes Öffnen und Schließen | Kurzbeschreibung (Online): | Druckbandbeutel, 100 x 150 mm | Langbeschreibung (Online): | Druckbandbeutel, Größe 100 x 150 mm, PE-Folie 0,05 mm, besonders geeignet für Verkaufspackungen, leichtes Öffnen und Schließen, kein Aufreißen, stets fest verschlossen, immer wieder verschließbar, zuverlässiger Warenschutz, zu 100 Stück im Beutel, transparent. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 3,39* | € 4,94* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,28* | € 4,97* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 3,34* | € 5,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|