Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Druckverschlussbeutel 6703000 100x150mm 0,05mm tr 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/826/a006826z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/826/a006826z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-448002003
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     6703000
EAN/GTIN:
     4000225060380
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckbandbeutel besonders geeignet für Verkaufspackungen, leichtes Öffnen und Schließen, kein Aufreißen, stets fest verschlossen, immer wieder verschließbar. Zuverlässiger Warenschutz.
Weitere Informationen:
Maße:
10 x 15 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,05
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel veloflex, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 100x0,05 mm, Aufbewahrungsbeutel, Kleinkrambeutel, Verschlussbeutel, Warenschutztaschen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,23*
€ 4,85*
2 Tage
36
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 4,92*
€ 6,95*
ab € 3,35*
€ 5,04*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0323* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SI Mass Production
090-2345-318.
ab € 0,79*
Ähnlich
Soennecken
920H0000334
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.