Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibplatte A4 PP schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/ve0895ab.jpg
images/web_details/ve0895ab.jpg
images/web_details/veo48149_s01.jpg
images/web_details/veloflex_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO4814980
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4814980
EAN/GTIN:
     4000225007095
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Schreibplatte, DIN A4 Hochformat für 230 x 340 mm, PP-kaschiert, vernickelte Metallklemme 10 cm Klemmweite, passend für ca. 100 Blatt 80g Papier, mit Hängeöse, Leinenstruktur, rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
DIN A4 hoch
Anreißer (Online):
Schreibplatte, DIN A4 Hochformat für 230 x 340 mm, PP-kaschiert, 10 cm Klemmweite, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibplatte, A4, PP, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Schreibplatte, DIN A4 Hochformat für 230 x 340 mm, PP-kaschiert, vernickelte Metallklemme 10 cm Klemmweite, passend für ca. 100 Blatt 80g Papier, mit Hängeöse, Leinenstruktur, rot.
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 20,32*
€ 27,77*
10 Tage
10
€ 5,87*
ab € 21,31*
€ 28,34*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 20,82*
€ 30,65*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,77*
€ 33,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,73*
€ 33,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,77*
€ 31,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,95*
€ 29,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,29*
€ 28,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,32*
€ 24,18
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814950
ab € 20,38*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814920
ab € 20,89*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814900
ab € 21,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.