Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibplatte A4 PP schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibplatte A4 PP schwarz
Schreibplatte A4 PP schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4814980
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4814980
EAN/GTIN:
     4000225023231
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Schreibplatte
  • DIN A4 Hochformat für 230 x 340 mm
  • PP-kaschiert
  • vernickelte Metallklemme 10 cm Klemmweite
  • passend für ca. 100 Blatt 80g Papier
  • mit Hängeöse
  • Leinenstruktur
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Deckel:
nein
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
GPSR:
Veloflex Carsten Thormählen GmbH & Co. KG, Heidekamp, 1, 25337, Kölln-Reisick, Deutschland, www.veloflex.de, info@veloflex.de, +49 4121474532
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbezeichnung:
Schreibplatte
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Metallschnallen, Verschlussklammern, klemmbrett a4 kunststoff, verschlussklammern, blockklemme a4, 4814, 48149, Blockklemmer, Klemmplatte, Schreibbrett
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
10
€ 5,87*
ab € 2,20*
€ 2,96*
7 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,177*
€ 3,208*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814950
€ 2,843*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814920
€ 2,95*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814900
€ 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.