Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Schreibplatte, A4, PP, schwarz, Metallklemme, Hängeöse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Schreibplatte, A4, PP, schwarz, Metallklemme, Hängeöse
Veloflex Schreibplatte, A4, PP, schwarz, Metallklemme, Hängeöse
Artikel-Nr.:
     388-30122E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4814980
EAN/GTIN:
     4000225023231
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Schreibplatte für das Format DIN A4 Hochformat bzw. für 230 x 340 mm, aus kaschiertem Polypropylen; mit Hängeöse und Leinenstruktur.

Die vernickelte Metallklemme hat eine Klemmweite von 10 cm, passend für ca. 100 Blatt 80g-Papier.

- Farbe: schwarz
Blattformat: DIN A4
Lage der Klemme: kurze Seite
Material: Polypropylen (PP)
Farbe: schwarz
Material der Klemme: Metall vernickelt
Farbe der Klemme: silber
Besonderheit: aufhängbar

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
€ 5,87*
ab € 21,22*
€ 28,41*
€ 6,95*
ab € 21,28*
€ 28,95*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 20,96*
€ 30,63*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,63*
€ 36,4497
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,14*
€ 35,8666
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 28,20*
€ 33,558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,23*
€ 32,4037
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,88*
€ 30,7972
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,096* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814950
ab € 2,09*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814920
ab € 20,90*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814900
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.