Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Schreibplatte, A4, PP, sortiert, Metallklemme, Hängeöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Schreibplatte, A4, PP, sortiert, Metallklemme, Hängeöse
Veloflex Schreibplatte, A4, PP, sortiert, Metallklemme, Hängeöse
Artikel-Nr.:
     388-30119E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4814900
EAN/GTIN:
     4000225022951
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Schreibplatte für das Format DIN A4 Hochformat bzw. für 230 x 340 mm, aus kaschiertem Polypropylen; mit Hängeöse und Leinenstruktur.

Die vernickelte Metallklemme hat eine Klemmweite von 10 cm, passend für ca. 100 Blatt 80g-Papier.

- Farbe: sortiert in rot, blau, schwarzBlattformat: DIN A4
Lage der Klemme: kurze Seite
Material: Polypropylen (PP)
Farbe: sortiert
Material der Klemme: Metall vernickelt
Farbe der Klemme: silber
Besonderheit: aufhängbar


Herstellerangaben gemäß GPSR: VELOFLEX Carsten Thormählen GmbH & Co. KG, Heidkamp 1, 25337 Kölln-Reisiek, info@veloflex.de
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 2,21*
€ 2,97*
Lager 388
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,187*
€ 3,218*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,218*
€ 3,82942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,198*
€ 3,80562
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,995*
€ 3,56405
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,845*
€ 3,38555
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,717*
€ 3,23323
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,607*
€ 3,10233
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,187*
€ 2,60253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814950
€ 2,853*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814920
€ 2,97*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814980
€ 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.