Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Veloflex Schreibplatte A4 schwarz Spezialklammer mit Hängeöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Schreibplatte A4 schwarz Spezialklammer mit Hängeöse
Veloflex Schreibplatte A4 schwarz Spezialklammer mit Hängeöse
Artikel-Nr.:
     273-VEO48140SW
Hersteller:
     Veloflex
Herst.-Nr.:
     4814080
EAN/GTIN:
     4000225007996
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Beschreibung:
Schreibplatte für Büro, Lager usw., DIN A4, PVC-Folie leicht genarbt, für Formular­größe 230 x 340 mm, hart versteift. Mit starker Metallklammer mit Gummiecken und Öse zum Aufhängen. 1 große Klarsichttasche auf der Rückseite.

  • Farbe: schwarz
  • eClass-Klassifizierung (5.1): 24220104

Abbildung kann abweichen.

Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,75*
ab € 1,84*
€ 2,25*
1
€ 8,95*
ab € 2,03*
€ 2,52*
4 Tage
k.A.
10
€ 4,50*
ab € 2,178*
€ 2,679*
Lager 273
1
€ 7,50*
ab € 2,34*
€ 2,96*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 27,50*
€ 3,95*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE BLOCKKLEMME, dunkelblau
Durable
235007
ab € 2,17*
Ähnlich
Schreibmappe mit Folienüberzug, Klemmer kurze Seite, 235x324 mm, 13 mm, schwarz
Maul
2339590
ab € 2,46*
Ähnlich
Schreibplatte Aluminium eloxiert, Klemmer kurze Seite, 233 x 342 mm, 14 mm,
Maul
2352708
ab € 11,18*
Ähnlich
Schreibplatte Kunststoff mit hohem Metall-Klemmer, 220 x 350 mm, 33 mm, weiß
Maul
2303102
ab € 7,17*
Ähnlich
Schreibplatte Kunststoff, Serie231, Klemmer kurze Seite, 220x330 mm, 15 mm, weiß
Maul
2310102
ab € 4,29*
Ähnlich
Schreibplatte Kunststoff, Serie231, Klemmer kurze Seite, 307x453 mm, 15 mm, weiß
Maul
2318102
ab € 7,87*
Ähnlich
Schreibplatte Kunststoff, Serie231, Klemmer lange Seite, 243x307 mm, 15 mm, weiß
Maul
2310202
ab € 4,91*
Ähnlich
Schreibplatte Kunststoff, Serie231, Klemmer lange Seite, 330x430 mm, 15 mm, weiß
Maul
2318202
ab € 9,16*
Ähnlich
Schreibplatte mit Folienüberzug u. 2 Neodym-Magneten, 230x320 mm, 13 mm, schwarz
Maul
2334990
ab € 2,15*
Ähnlich
Kunststoff-Schreibplatte A4, Klemme a.d. kurzen Seite
Styro
1201100
ab € 6,56*
Ähnlich
Kunststoff-Schreibplatte A5
Styro
1201200
ab € 5,93*
Ähnlich
Schreibplatte Kunststoff mit Bügelklemme, 160 x 240 mm, 15 mm, grau
Maul
2340390
ab € 1,98*
Ähnlich
Schreibplatte, PVC, Klemme kurze S., A4, 23x34cm, blau
Veloflex
4814050
ab € 1,84*
Ähnlich
Veloflex Schreibplatte A4 Querformat Karton PP kaschiert, vernickelte
Veloflex
4817990
ab € 2,30*
Ähnlich
Veloflex Schreibplatte A4 sortiert Spezialklammer mit Hängeöse
Veloflex
4814000
ab € 2,15*
Ähnlich
Veloflex Schreibplatte leicht genarbt rot 20 für A4 PVC
Veloflex
48140RO
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG