Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett A4 schwarz A4/PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-713577023
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4814 080
EAN/GTIN:
     4000225007996
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Schreibplatte. Werkstoff: PVC. Klemme: kurze Seite, Metall, mit Gummiecken und Hängeöse, 80 mm, metallic. PVC leicht genarbt, große Klarsichttasche auf der Rückseite. Größe (B x H): 230 x 340 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
für A4
Material der Klemme:
Metall, mit Gummiecken und Hängeöse
max. Klemmdicke:
8 mm
Stärke:
3,28 mm
Material:
PVC
Besonderheiten:
PVC leicht genarbt, große Klarsichttasche auf der Rückseite
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
26
€ 5,87*
ab € 2,19*
€ 3,75*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 2,22*
€ 3,77*
€ 6,95*
ab € 2,33*
€ 4,05*
1 Tag
83
€ 4,99*
ab € 3,05*
€ 4,97*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814050
ab € 2,20*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814020
ab € 2,19*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814000
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.