Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibplatte A4 PVC schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibplatte A4 PVC schwarz
Schreibplatte A4 PVC schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4814080
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4814080
EAN/GTIN:
     4000225007996
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Schreibplatte
  • DIN A4 für 230 x 340 mm
  • PVC-Folie
  • Karton verstärkt
  • Spezialklammer 10 cm Klemmweite
  • passend für ca. 100 Blatt 80g Papier
  • mit Hängeöse
  • leicht genarbt
  • große Klarsichttasche auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.254 kg
Deckel:
nein
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,14*
€ 3,72*
2 Tage
52
€ 5,49*
ab € 2,22*
€ 3,76*
Lager 467
25
€ 5,87*
ab € 2,23*
€ 3,81*
2 Tage
52
€ 4,99*
ab € 3,05*
€ 4,99*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814050
ab € 2,12*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814020
ab € 2,14*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814000
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.