Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Schreibplatte DIN A4, PVC, sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Veloflex Schreibplatte DIN A4, PVC, sortiert
Veloflex Schreibplatte DIN A4, PVC, sortiert
Artikel-Nr.:
     388-30111E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4814000
EAN/GTIN:
     4000225007958
Suchbegriffe:
Klemmbretter
Schreibplatten
Schreibplatte für das Format DIN A4 bzw. für Formulargröße 23 x 33 cm; aus PVC, hart versteift.

Spezialklammer mit Hängeöse zum Aufhängen; große Klarsichttasche auf der Rückseite.

- Klemmweite: 10 cm
- passend für ca. 100 Blatt 80g Papier
- Farbe: sortiertBlattformat: DIN A4
Lage der Klemme: kurze Seite
Material: PVC
Farbe: sortiert
Breite: 230 mm
Höhe: 340 mm
Farbe der Klemme: grau
Besonderheit: Spezialklammer mit Hängeöse


Herstellerangaben gemäß GPSR: VELOFLEX Carsten Thormählen GmbH & Co. KG, Heidkamp 1, 25337 Kölln-Reisiek, info@veloflex.de
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,29*
Lager 388
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,836*
€ 4,036*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,036*
€ 4,80284
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,876*
€ 4,61244
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,716*
€ 4,42204
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,836*
€ 3,37484
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,05672* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 40,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814050
€ 3,79*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814020
€ 3,90*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4814080
€ 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.