Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe Velobag XXS, A5, rot PP, verstärkte Kanten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/veo4350020_a1.jpg
images/web_details/veo4350020_a1.jpg
images/web_details/veo4350020_a2.jpg
images/web_details/ve1582bb.jpg
images/web_details/veloflex_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO4350020
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4350020
EAN/GTIN:
     4000225045868
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Sammelmappe VELOBAG® XXS, DIN A5, PP-Folie, mit textilverstärkten Kanten, Reißverschlusstasche zum Abheften, passend für alle Ringbücher im A5- und A4-Format, zur Aufbewahrung von Utensilien, rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Format:
DIN A5
Ausführung:
XXS / A5
Anreißer (Online):
Sammelmappe, A5, XXS, PP-Folie, rot
Kurzbeschreibung (Online):
Sammelmappe VELOBAG, DIN A5, XXS, mit Reißverschluß, zum abheften, rot
Langbeschreibung (Online):
Sammelmappe VELOBAG® XXS, DIN A5, PP-Folie, mit textilverstärkten Kanten, Reißverschlusstasche zum Abheften, passend für alle Ringbücher im A5- und A4-Format, zur Aufbewahrung von Utensilien, rot.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Reißverschluss-Prospekthülle, Reißverschlussbeutel, Reißverschlusshülle, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, veloflex ringbuch din a5 rot, einschlagmappe a5, einschlagmappe, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Sichttasche, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeute, Gleitverschlusstasche, Gleitverschluss-Tasche, Gleitverschlusshülle, Gleitverschluss-Hülle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,14*
€ 1,17*
2 Tage
80
1
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 1,24*
1 Tag
316
1
€ 5,49*
ab € 1,24*
€ 1,30*
8 Tage
80
1
€ 5,87*
ab € 1,30*
€ 1,38*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,37*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4350080
ab € 1,12*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4350050
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.