Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Velobag A5, A4 Polypropylen (PP) Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Velobag A5, A4 Polypropylen (PP) Blau, Weiß
Veloflex Velobag A5, A4 Polypropylen (PP) Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27268786
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4350050
EAN/GTIN:
     4000225045875
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Sammelmappe VELOBAG® XXS, DIN A5, PP-Folie, mit textilverstärkten Kanten, Reißverschlusstasche zum Abheften, passend für alle Ringbücher im A5- und A4-Format, zur Aufbewahrung von Utensilien, blau
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5, A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau, Weiß
Ausrichtung
Landschaft
Taschenanzahl
1 Taschen
Daumenbohrung
Ja
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40450000
ab € 2,31*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4350020
ab € 1,14*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4350080
ab € 1,12*
Ähnlich
Soennecken
126666290
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.