Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringordner A6 PVC schwarz 2-Ring 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/ve0605ab.jpg
images/web_details/ve0605ab.jpg
images/web_details/ve0077cb.jpg
images/web_details/ve0603bb.jpg
images/web_details/veloflex_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO4167080
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4167080
EAN/GTIN:
     4000225005503
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Karteikartenordner, DIN A6, Größe 150 x 160 x 30 mm, PVC-Folie, Karton verstärkt, 2-Rund-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 150 Blatt 80g Papier, mit Innentasche, schwarz.
Weitere Informationen:
Anreißer (Online):
Karteikartenordner, DIN A6, PVC-Folie, 2-Rund-Ring-Mechanik 25 mm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Ringordner, A6, PVC, schwarz, 2-Ring-Mechanik 25 mm
Langbeschreibung (Online):
Karteikartenordner, DIN A6, Größe 150 x 160 x 30 mm, PVC-Folie, Karton verstärkt, 2-Rund-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 150 Blatt 80g Papier, mit Innentasche, schwarz.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch, veloflex din a6 ringbuch schwarz, ringbuch a6, ringbuch a6 2 ringe, Ordner, Aktenordner, Akten-Ordner, Büroordner, Büro-Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Briefordner, Brief-Ordner, Pappordner, Papp-Ordner, Wolkenmarmorordner, Wolkenmarmor-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner, Standardordner, Standard-Ordner, Plastikordner, Plastik-Ordner, Hartpappordner, Hartpapp-Ordner, Hartpappenordner, Hartpappen-Ordner, Hartpappeordner, Hartpappe-Ordner, Kunststoffordner, Kunststoff-Ordner
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 2,75*
€ 3,84*
Lager 273
10
€ 6,95*
ab € 3,508*
€ 4,983*
2 Tage
127
1
€ 5,49*
ab € 3,04*
€ 5,23*
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 3,513*
€ 5,488*
3 Tage
129
1
€ 4,99*
ab € 4,38*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,983*
€ 5,92977
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,863*
€ 5,78697
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,783*
€ 5,69177
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,628*
€ 5,50732
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,508*
€ 4,17452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,65*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,79*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,65*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,55*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.