Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC-Kartenhülle gefrostet transparent 1 Steckfach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EC-Kartenhülle gefrostet transparent 1 Steckfach
EC-Kartenhülle gefrostet transparent 1 Steckfach
Artikel-Nr.:
     467-#VELO3317125
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3317125
EAN/GTIN:
     4000225064395
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
  • Schutzhülle. Werkstoff: Kunststoff
  • Stärke: 4 mm
  • Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt
  • Ausführung: dokumentenecht
  • Greifausschnitt vorhanden
  • Farbe: transparent
  • Starke Hartfolie, für Kreditkarten oder Krankenkassenkarten, mit Daumenausschub
  • Produktverwendung: für Scheckkarten
  • Anordnung der Lage der Öffnungsseite: seitlich an der kurzen Seite
  • Größe Innenteil (B x H): 90 x 59 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
90x58mm
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.005 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
Scheckkarten
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
59 mm
Marke:
Veloflex
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
400 mic
Öffnung:
kurze Seite
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Chipkartenbox, Chipkartenhülle, Kreditkartenhülle, Scheckkartenbox, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen genarbt, aktenhülle, aktenhülle veloflex, 3317, 33171, EC, EC-Kartenhülle, ECKartenhülle, Kartenbox, Kartenhülle, Kredit, Kredit-Kartenhülle, KreditKartenhülle, Scheckkartenhülle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
151
1
€ 5,87*
ab € 0,44*
€ 0,85*
25
€ 6,95*
ab € 0,4952*
€ 0,9512*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Packung
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3317100
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.