Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professional Electronics Lithium-Knopfzelle, CR1220, 3,0V, 90mAh, VE = 1 Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/var06220_a1.jpg
images/web_details/var06220_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VAR06220
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06220 101 401
EAN/GTIN:
     4008496276899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Knopfbatterie
Varta Professional Electronics Lithium-Knopfzellen, das Premium-Sortiment für eine breite Anwendungspalette von Fernbedienungen, Fitnessgeräten, medizinischen Anwendungen, Kameras, Uhren, elektronischen Taschenrechnern und vielem mehr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
CR1220, 3 V, 35 mAh, 1 Knopfzelle
Anreißer (Online):
Professional Electronics Lithium-Knopfzelle, CR1220, 3,0V, 90mAh
Kurzbeschreibung (Online):
Professional Electronics Lithium-Knopfzelle, CR1220, 3,0V, 90mAh, VE = 1 Blister = 1 Knopfzelle
Langbeschreibung (Online):
Varta Professional Electronics Lithium-Knopfzellen, das Premium-Sortiment für eine breite Anwendungspalette von Fernbedienungen, Fitnessgeräten, medizinischen Anwendungen, Kameras, Uhren, elektronischen Taschenrechnern und vielem mehr.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, akku alarmanlage, Batterien, Stromspeicher, Speicherzellen, Uhrbatterien, Hörgerätebatterien, Hörgeräte-Batterien
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
1995
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,79*
3 Tage
27
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 0,81*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,63*
€ 0,84*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 0,88*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,68*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394030305
ab € 0,97*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,14*
Ähnlich
Varta
48056
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
48057
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
48062
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
Ähnlich
Varta
48047
ab € 0,51*
Ähnlich
Varta
48045
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Ähnlich
RS Pro
8660653
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.