Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-UHU46300 Herst.-Nr.: 46300 EAN/GTIN: 4026700463002 |
| | |
|
| | |
| UHU46300 / UHU46315 UHU flinke flascheBewährter Alleskleber in der weichen, handlichen Kunststoff-Flasche. Praktischer Klebekopf für Punkt-, Strich- und Flächenkleben. Nachfüllbar. Auswaschbar bei 60 °C. Made in Germany. UHU46340 / UHU46370 UHU Vielzweckkleber flinke flasche ReNATURE Lösemittelfreier Vielzweckkleber aus 98 % naturbasierten Rohstoffen. Praktischer Klebekopf für Punkt-, Strich- und Flächenkleben. Weiche, handliche Kunststoff-Flasche aus 88 % nachwachsenden Rohstoffen. Reduzierte CO2-Emissionen. Verringerter Einsatz fossiler Rohstoffe. 100 % recycelbar. Nachfüllbar. Dermatologisch getestet. Auswaschbar bei 40 °C. Made in Germany. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Alleskleber | Anreißer (Online): | Alleskleber Flinke Flasche 35g | Kurzbeschreibung (Online): | Alleskleber Flinke Flasche 35g | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.035 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 1,95* | ab € 0,34* | € 0,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 1,48* | € 2,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 4,99* | ab € 1,50* | € 2,24* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,87* | ab € 1,83* | € 2,72* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Flasche | € 6,95* | ab € 1,93* | € 5,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 35 Gramm (ab € 0,05515* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|