Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Datumstempel GEBUCHT 4850/l7 Abdruck: blau/rot 25x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/tro4850l7_a1.jpg
images/web_details/tro4850l7_a1.jpg
images/web_details/trodat_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TRO4850L7
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     4850L7
EAN/GTIN:
     092399766506
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
Selbstfärbender Datumsstempel. Schrifthöhe: 3,8 mm. Abdruckfarbe: blau / rot. Abdruckmaße: 25 x 14 mm. Alle trodat Printy™ Bestseller sind ökologisch nachhaltig produziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
"GEBUCHT"
Anreißer (Online):
Mini-Datumstempel "GEBUCHT", blau/rot, 25 x 12 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Datumstempel GEBUCHT, 4850/l7, Abdruck: blau/rot, 25 x 12 mm, schwarzes Gehäuse
Ursprungsland:
DE
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 9,68*
€ 14,13*
11 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 9,61*
€ 14,14*
3 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 9,67*
€ 14,26*
1
€ 4,95*
ab € 10,14*
€ 14,87*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 10,49*
€ 15,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.