Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA827563 Herst.-Nr.: 514853 EAN/GTIN: 0092399766506 |
| |
|
| | |
| - TRODAT 4850/L7 Datumstempel mit Textplatte
- selbstfärbend
- Text: GEBUCHT
- Schrifthöhe Datum 3,8 mm
- Monat in Buchstaben
- Abdruckgröße 2,3 x 1,2 cm
- Datumeinstellung mittels Antriebsrädern
- Mit 2-farbigem Stempelkissen, Text in Blau und Datum in Rot.
- Stempelgröße 4,0 x 2,2 x 7,6 cm
Weitere Informationen: | | Abdruckfarbe: | blau/rot | Abdrucktext: | GEBUCHT, Datum | Breite: | 40 mm | Bruttogewicht: | 0.034 kg | Datumsformat: | 17. MRZ. 2010 | Höhe: | 22 mm | Länge: | 76 mm | Marke: | Trodat | max. Abdruckgröße: | 23x12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wortstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, selbstfärber trodat, permanentstempel, 4850, Bänderstempel, printy, Stempel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 9,24* | € 13,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,26* | € 13,73* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,60* | € 14,27* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,02* | € 15,21* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 10,51* | € 15,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|