Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Datumstempel Printy-Dater 76650 23x12mm GEBUCHT sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-163206400
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     76650
EAN/GTIN:
     092399766506
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
trodat® Datumstempel Printy™ 4850 23 x 12 mm (B x H) GEBUCHT 2 Druckzeilen blau/rot
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PrintyT 4850
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Datumstempel PrintyT 4850
Maße:
4 x 7,6 x 2,3 cm (B x H x T)
Abdruckgr÷¯e:
23 x 12 mm (B x H)
Drucktexte:
GEBUCHT
Datumsformat:
Monat in Buchstaben
max. Druckzeilen:
2 Druckzeilen
Höhe der Schrift:
3,8 mm
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Stempeltext austauschbar:
Nein
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels:
blau/rot
Gehäusefarbe:
schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 9,29*
€ 13,58*
Lager 1682
72
1
€ 5,95*
ab € 9,27*
€ 13,61*
8 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 9,67*
€ 14,14*
1
€ 7,95*
ab € 10,03*
€ 15,07*
1
€ 6,95*
ab € 10,57*
€ 15,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.