Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wissenschaftlicher Color Grafikrechner mit Farbdisplay Schulrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/texti84plusc_a1.jpg
images/web_details/texti84plusc_a1.jpg
images/web_details/texasinstruments_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TEXTI84PLUSC
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     84PLSEC/TBL/2E5/A
EAN/GTIN:
     3243480106849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Grafikrechner
Graphikrechner
College-Rechner
Hochauflösendes, hintergrundbeleuchtetes Farbdisplay, integrierter TI-Akku. Bildschirmgröße: 320 x 240 Pixel (2.8" diagonal). Bildschirmauflösung: 140 dpi. Farbtiefe 16 Bit. 3,5 MB FLASH ROM Speicher zur Datenarchivierung und Speicherung von Apps, 21 KB verfügbarer RAM-Speicher. USB-Port zum Anschluss an einen Computer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(H x B x T) 22 x 84 x 190 mm
Anreißer (Online):
Wissenschaftlicher Color Grafikrechner mit Farbdisplay
Kurzbeschreibung (Online):
Wissenschaftlicher Color Grafikrechner mit Farbdisplay
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 125,71*
€ 163,41*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 131,39*
€ 179,64*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 138,49*
€ 183,22*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,03*
€ 213,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,21*
€ 200,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.