Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TI-84 Plus CE-T Taschenrechner Desktop Grafikrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments TI-84 Plus CE-T Taschenrechner Desktop Grafikrechner Schwarz
Texas Instruments TI-84 Plus CE-T Taschenrechner Desktop Grafikrechner Schwarz
Texas Instruments TI-84 Plus CE-T Taschenrechner Desktop Grafikrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77813481
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TI-84 PLUS CE-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Grafikrechner
Graphikrechner
College-Rechner
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Grafikrechner
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Akku
Bildschirm
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Speicher
Speichermedien Typ
Flash
Flash-Speicher
3 MB
RAM-Kapazität
0.15 MB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.