Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schocofix Trinkschokolade, Kakaohaltiges Getränkepulver mit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/tee6579_a1.jpg
images/web_details/tee6579_a1.jpg
images/web_details/tee6579_a2.jpg
images/web_details/tee6579_a3.jpg
images/web_details/teekanne_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TEE6579
Hersteller:
     Teekanne
Herst.-Nr.:
     6579
EAN/GTIN:
     4009300065791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware
Schocofix ist ein kakaohaltiges Getränkepulver mit 32 % Kakaoanteil. Intensiv cremig, vollmundig und schokoladig. Schnell löslich und sofort trinkfertig!
Weitere Informationen:
Ausführung:
50 Portionen à 25g
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (Vollmilchpulver, Magermilchpulver). Kann Spuren von Sojalezithin enthalten.
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Bezeichnung des Lebensmittels:
Schocofix Beutel
Energie (kcal/100g):
48
Energie (kJ/100g):
203
Eiweiß (Protein) (g/100g):
1,7
Fett (g/100g):
1
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
0,7
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
7,5
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
6,5
Salz (g/100g):
0,05
Nettofüllmenge:
50x25g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
TEEKANNE GmbH & Co. KG D-40526 Düsseldorf
Zusatzstoffe gem. LMIV:
Trennmittel: Calciumphosphate
Verzeichnis der Zutaten:
Zucker, Kakaopulver (mind. 32%), MAGERMILCHPULVER, Traubenzucker kristallwasserhaltig, VOLLMILCHPULVER, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Trennmittel: Calciumphosphate, Aroma
Anreißer (Online):
Schocofix Trinkschokolade
Kurzbeschreibung (Online):
Schocofix Trinkschokolade, kakaohaltiges Getränkepulver, 32% Kakaoanteil
Ursprungsland:
CN
Grundpreis Inhalt:
1.250
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Heiße Schokolade, Hot Chocolate, Trink-Schokolade, Trinkschokolade, teekanne trinkschokolade, heiße schokolade, Heißgetränk, Kaffee, Cappucino, Kakao, Schokolade, Getränke, Kakao-Getränk, Kakaogetränk
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,99*
ab € 0,2902*
€ 0,4102*
1 Tag
350
1
€ 7,90*
ab € 0,223*
€ 0,453*
1 Tag
1050
50
€ 5,49*
ab € 0,3238*
€ 0,4538*
Lager 273
50
€ 6,95*
ab € 0,3658*
€ 0,5076*
2 Tage
1100
50
€ 4,99*
ab € 0,429*
€ 0,579*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 0,5076*
€ 0,54313
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,4876*
€ 0,52173
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,4458*
€ 0,47701
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,3658*
€ 0,39141
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 25,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.