Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop-Rucksack Drifter, 15,6", (B x H x T) 37 x 48 x 20 cm, Polyester, sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/tartsb238eu_a01.jpg
images/web_details/tartsb238eu_a01.jpg
images/web_details/tartsb238eu_a02.jpg
images/web_details/tartsb238eu_a03.jpg
images/web_details/tartsb238eu_b01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TARTSB238EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TSB238EU
EAN/GTIN:
     5051794007220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Der Targus Drifter ist ein sehr robuster strapazierfähiger Rucksack, der Notebooks mit Bildschirmdiagonalen bis zu 16” optimal schützt und sicher transportiert. In den geräumigen Aufbewahrungsfächern und zahlreichen Taschen können Sie vielfältiges Zubehör transportieren. Das gepolsterte Notebookfach schützt Ihr Gerät sicher. Das große Hauptfach besitzt eine Trennwand und Netztaschen für Zubehör, sodass andere Gegenstände getrennt vom Notebook aufbewahrt werden können. Hinter dem verstärkten Tragegriff befindet sich eine kratzfeste Tasche, die sich ideal zur Aufbewahrung von leicht zerbrechlichen Gegenständen wie Brillen eignet.Der Targus Drifter Rucksack ist mit wasserabweisendem Material, robusten Reißverschlüssen und einem verstärkten Tragegriff ausgestattet. Stark gepolsterte Schultergurte sorgen für erhöhten Tragekomfort. In die großzügige Polsterung am Rückenteil ist eine versteckte Reißverschlusstasche eingelassen, die extra an dieser Stelle angebracht wurde, um Ihren Rücken im Lendenbereich zu stützen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-grau
Abmessungen:
Außenmaße: (B x H x T) 37 x 48 x 20 cm Maße Laptopfach: (B x H x T) 38,7 x 26,5 x 2,5 cm
Ausführung:
Polyester, Laptops bis 15,6"
Gewicht:
1,28 kg
Fassungsvermögen:
32 Liter
Anreißer (Online):
Laptop-Rucksack Drifter, 15,6", Polyester, schwarz-grau
Aufzählung (Online):
hochwertige, gepolsterte Innenauskleidung strapazierfähiges Außenmaterial optimale Belastbarkeit & Elastizität Tragegriff stark gepolsterte Schultergurte für erhöhten Tragekomfort großzügige Polsterung am Rückenteil versteckte Reißverschlusstasche im Rückenteil großes Hauptfach mit Trennwand und Netztaschen für Zubehör kratzfeste Tasche zur Aufbewahrung leicht zerbrechlicher Gegenstände
Kurzbeschreibung (Online):
Laptop-Rucksack Drifter, 15,6", (B x H x T) 37 x 48 x 20 cm, Polyester, schwarz-grau
Langbeschreibung (Online):
Der Targus Drifter ist ein sehr robuster strapazierfähiger Rucksack, der Notebooks mit Bildschirmdiagonalen bis zu 16” optimal schützt und sicher transportiert. In den geräumigen Aufbewahrungsfächern und zahlreichen Taschen können Sie vielfältiges Zubehör transportieren. Das gepolsterte Notebookfach schützt Ihr Gerät sicher. Das große Hauptfach besitzt eine Trennwand und Netztaschen für Zubehör, sodass andere Gegenstände getrennt vom Notebook aufbewahrt werden können. Hinter dem verstärkten Tragegriff befindet sich eine kratzfeste Tasche, die sich ideal zur Aufbewahrung von leicht zerbrechlichen Gegenständen wie Brillen eignet. Der Targus Drifter Rucksack ist mit wasserabweisendem Material, robusten Reißverschlüssen und einem verstärkten Tragegriff ausgestattet. Stark gepolsterte Schultergurte sorgen für erhöhten Tragekomfort. In die großzügige Polsterung am Rückenteil ist eine versteckte Reißverschlusstasche eingelassen, die extra an dieser Stelle angebracht wurde, um Ihren Rücken im Lendenbereich zu stützen.
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop rucksack, laptop-rucksack targus, Rucksack, Rucksäcke, Notbook-Rucksäcke, Notebookrucksäcke, Laptop-Rucksäcke, Laptoprucksäcke
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
€ 2,90*
ab € 37,43*
€ 48,51*
€ 4,50*
ab € 37,58*
€ 48,52*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,93*
€ 52,32*
2 Tage
13
€ 13,00*
ab € 41,78*
€ 53,45*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 42,68*
€ 56,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.