Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-TARCN31 Herst.-Nr.: CN31 EAN/GTIN: 5024442931703 |
| | |
|
| | |
| Bei dieser schönen Kollektion von Notebooktaschen wird ein klassisches Design mit einer modernen Note aufgefrischt. Jede einzelne dieser Taschen wurde mit Sorgfalt hergestellt und besticht durch elegante Vielseitigkeit. Die Taschen sind aus qualitativ hochwertigem Material hergestellt, und sie sind mit einem schützenden, gepolsterten Notebookfach ausgestattet, damit Ihr Notebook jederzeit sicher ist. Ihr gepolsterter, längenverstellbarer Schultergurt sorgt für Komfort beim Tragen. Bei Nichtgebrauch kann der Gurt sogar komplett abgenommen werden. über den Trolley-Gurt an der Rückseite der Tasche können Sie diese sicher an Ihrem Rollgepäck befestigen und auf diese Weise noch bequemer transportieren. Dank einer Reihe Innentaschen unterschiedlicher Größe lassen sich Ihre persönlichen Gegenstände und Zubehörteile leicht und ordentlich verstauen. Die Innentaschen sind bequem und leicht zugänglich im vorderen Reißverschlussfach untergebracht. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | Außenmaße: (B x H x T) 39 x 36 x 9 cm Maße Laptopfach: 38.7 x 2.5 x 26.5 cm | Ausführung: | Polyester, Laptops bis 16" | Gewicht: | 0,65 kg | Anreißer (Online): | Laptoptasche Classic Clamshell, 15,6", Polyester, schwarz | Aufzählung (Online): | gepolstertes Notebookfach für 15,6 Zoll verstellbarer Schultergurt kompakt und leicht geeignet für Laptops bis zu 15,4" - 16" | Kurzbeschreibung (Online): | Laptoptasche Classic Clamshell, 15,6", Schultergurt, Polyester, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Bei dieser schönen Kollektion von Notebooktaschen wird ein klassisches Design mit einer modernen Note aufgefrischt. Jede einzelne dieser Taschen wurde mit Sorgfalt hergestellt und besticht durch elegante Vielseitigkeit. Die Taschen sind aus qualitativ hochwertigem Material hergestellt, und sie sind mit einem schützenden, gepolsterten Notebookfach ausgestattet, damit Ihr Notebook jederzeit sicher ist. Ihr gepolsterter, längenverstellbarer Schultergurt sorgt für Komfort beim Tragen. Bei Nichtgebrauch kann der Gurt sogar komplett abgenommen werden. über den Trolley-Gurt an der Rückseite der Tasche können Sie diese sicher an Ihrem Rollgepäck befestigen und auf diese Weise noch bequemer transportieren. Dank einer Reihe Innentaschen unterschiedlicher Größe lassen sich Ihre persönlichen Gegenstände und Zubehörteile leicht und ordentlich verstauen. Die Innentaschen sind bequem und leicht zugänglich im vorderen Reißverschlussfach untergebracht. | Ursprungsland: | CH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop rucksack, laptop-rucksack targus, Laptoptaschen, Taschen, Laptop-Taschen, Notebooktaschen, Notebook-Taschen, Businesstaschen, Business-Taschen, Umhängetaschen, Schultertaschen, Nylontaschen, Nylon-Taschen, Computertaschen, Computer-Taschen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 13,00* | € 17,30* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 13,01* | € 17,31* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 14,49* | € 19,87* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 15,03* | € 19,98* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 15,07* | € 20,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|