Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-STA334C10HA Herst.-Nr.: 334 C10 HA EAN/GTIN: 4007817087480 |
| |
|
| | |
| Fineliner mit metallgefasster Spitze und ergonomischem Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben. Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Ausführung: | 10er Karton-Etui | Anreißer (Online): | Fineliner triplus®, ca. 0,3 mm, 10er Kartonbox, Happy | Aufzählung (Online): | Airplane safe – automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug DRY SAFE: kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen auswaschbar aus den meisten Textilien Tinte auf Wasserbasis PP-Schaft, Kappe mit Clip Strichstärke: ca. 0,3 mm | Kurzbeschreibung (Online): | triplus 334, Happy Fineliner, 10er Etui sortiert, Strichstärke: 0,3 mm | Langbeschreibung (Online): | Fineliner mit metallgefasster Spitze und ergonomischem Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, feinliner sortiert, feinliner staedler, feinliner 0,3mm, Fasermaler, Faser-Maler, Faserliner, Faser-Liner, Fein-Schreiber, Faserschreiber, Faser-Schreiber, Fineleiner, Fine-Leiner, Fein-Liner, Feinleiner, Fein-Leiner, Feinpen, Fineschreiber, Fine-Schreiber, Finepen, Finestifte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 4,84* | € 8,15* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,06* | € 8,27* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,41* | € 9,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|